3020 2-7/8

Tsubaki (UST)
3020 2-7/8

Coussinet de verrouillage conique - série 3020 , 2-7/8 po de diamètre, 3/4 x 3/8 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00223536
N° MFR3020 2-7/8
Prix87.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
3020 2-7/8

Coussinet de verrouillage conique - série 3020 , 2-7/8 po de diamètre, 3/4 x 3/8 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00223536
N° MFR3020 2-7/8
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
Votre prix87.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON À DOUILLES 3020 2 7/8 QD ET TL

Spécifications

  • Taille de la bague
    3020
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • CUP_NON
    097039388995
  • Poids
    3.90 lb
  • Couple de la clé
    800 po/lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues