3030 X 15/16-KW

Dodge
3030 X 15/16-KW

Coussinet de verrouillage conique - série 3030 , 15/16 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00223575
N° MFR3030 X 15/16-KW
Prix139.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
3030 X 15/16-KW

Coussinet de verrouillage conique - série 3030 , 15/16 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00223575
N° MFR3030 X 15/16-KW
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
Prix139.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3030 15/16 W/KW BAGUE TL 117004

Spécifications

  • Taille de la bague
    3030
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    5.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0000 po
  • Capacité de couple
    24000 po
  • Couple de serrage des vis
    800 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Longueur de vis
    1-1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    117004
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782475091966
  • CUP_NON
    782475091966
  • Poids
    9.55 lb
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues