3030 1 3/16

Martin
3030 1 3/16

Bague de verrouillage conique - série 3030 , 1-3/16 po de diamètre, matériau en fer coulé
N° D’ARTICLE MI00223618
N° MFR3030 1 3/16
Prix144.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
3030 1 3/16

Bague de verrouillage conique - série 3030 , 1-3/16 po de diamètre, matériau en fer coulé
N° D’ARTICLE MI00223618
N° MFR3030 1 3/16
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
Prix144.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3030 1 3/16 DOUILLE TB

Spécifications

  • Taille de la bague
    3030
  • Diamètre du baril, grande extrémité
    4.25 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Longueur du baril
    3 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3
  • Matériel
    FONTE
  • Alésage fini stocké
    1.1875 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.188 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.313 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.313
  • Numéro CUP du fabricant
    697950035475
  • CUP_NON
    697950035475
  • Poids
    9.32 lb
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues