3030 X 1 5/16-KW

Dodge
3030 X 1 5/16-KW

Coussinet de verrouillage conique - série 3030 , 1-5/16 po de diamètre, 5/16 x 5/32 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00223640
N° MFR3030 X 1 5/16-KW
Price$160.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
3030 X 1 5/16-KW

Coussinet de verrouillage conique - série 3030 , 1-5/16 po de diamètre, 5/16 x 5/32 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00223640
N° MFR3030 X 1 5/16-KW
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
Price$160.34/each

Aperçu

Description du fabricant
3030 1+5/16 AVEC DOUILLE TL KW 117010

Spécifications

  • Taille de la bague
    3030
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.3125 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    5.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0000 po
  • Capacité de couple
    24000 po
  • Couple de serrage des vis
    800 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Longueur de vis
    1-1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    117010
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782475092017
  • CUP_NON
    782475092017
  • Poids
    8.87 lb
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues