Aperçu
- Les douilles fendues coniques sans bride utilisent des vis pour serrer sur l’arbre, offrant une excellente force de serrage
- Utilisé sur les pignons, les poulies et les poulies pour augmenter la force de serrage par rapport aux produits standard de taille à alésage qui n’utilisent qu’une rainure de clavette et une vis d’arrêt pour se verrouiller sur l’arbre
- Leur petite taille et la commodité et les avantages de la construction conique en font un appareil de grande valeur pour de nombreux appareils à utiliser sur les arbres
Spécifications
- Taille de la bague3030
- Diamètre du baril, grande extrémité4.25 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.6875 po
- Longueur du baril3 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur4-1/4 po
- Dessin CAD
- Longueur jusqu’à l’alésage3
- MatérielFONTE
- Alésage fini stocké1.6875 po
- Couple de serrage des vis800 po
- Hauteur de la dimension de stockage3.188 po
- Diamètre extérieur max. du moyeu5-3/4 po, 5-3/8 po, 6-1/4 po
- Diamètre du cercle de boulonnage4 po
- Nombre de trous de boulons2
- Longueur de la dimension de stockage4.313 po
- Taille du filetage5/8-11 po
- Largeur de la dimension de stockage4.313
- Longueur de vis1-1/4 po
- Brochure du produit
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON697950035550
- Poids7.96 lb
- Couple de la clé800 po/lb
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.