3030 1 7/8

Martin
3030 1 7/8

Coussinet de verrouillage conique - série 3030 , 1-7/8 po de diamètre, 1/2 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en fer coulé
N° D’ARTICLE MI00223770
N° MFR3030 1 7/8
Prix109.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
3030 1 7/8

Coussinet de verrouillage conique - série 3030 , 1-7/8 po de diamètre, 1/2 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en fer coulé
N° D’ARTICLE MI00223770
N° MFR3030 1 7/8
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
Votre prix109.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3030 1 7/8 DOUILLE TB
  • Les douilles fendues coniques sans bride utilisent des vis pour serrer sur l’arbre, offrant une excellente force de serrage
  • Utilisé sur les pignons, les poulies et les poulies pour augmenter la force de serrage par rapport aux produits standard de taille à alésage qui n’utilisent qu’une rainure de clavette et une vis d’arrêt pour se verrouiller sur l’arbre
  • Leur petite taille et la commodité et les avantages de la construction conique en font un appareil de grande valeur pour de nombreux appareils à utiliser sur les arbres

Spécifications

  • Taille de la bague
    3030
  • Diamètre du baril, grande extrémité
    4.25 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Longueur du baril
    3 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    4-1/4 po
  • Dessin CAD
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3
  • Matériel
    FONTE
  • Alésage fini stocké
    1.875 po
  • Couple de serrage des vis
    800 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.188 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    5-3/4 po, 5-3/8 po, 6-1/4 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.313 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.313
  • Longueur de vis
    1-1/4 po
  • Brochure du produit
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    697950035574
  • Poids
    7.45 lb
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues