3030 1-7/8

Warner Electric
3030 1-7/8

Bague de verrouillage conique - série 3030 , 1-7/8 po de diamètre, 1/2 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00223775
N° MFR3030 1-7/8
Prix365.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
3030 1-7/8

Bague de verrouillage conique - série 3030 , 1-7/8 po de diamètre, 1/2 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00223775
N° MFR3030 1-7/8
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
Prix365.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
180-0277 3030 1-7/8 DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    3030
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    4-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    24000 po
  • Couple de serrage des vis
    800 pi-lb
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    5/8-11 po
  • Longueur de vis
    1-1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    180-0277
  • CUP_NON
    786582020185
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif