BAGUE BU3030 ALÉSAGE 2.0000  1/2 X 1/4 KW

Falk (RRX)
BU3030 BUSHING 2.0000 BORE 1/2 X 1/4 KW

Bague de verrouillage conique - série 3030 , 2 po de diamètre, 1/2 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00223794
N° MFRBU3030 BUSHING 2.0000 BORE 1/2 X 1/4 KW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Falk (RRX)
BU3030 BUSHING 2.0000 BORE 1/2 X 1/4 KW

Bague de verrouillage conique - série 3030 , 2 po de diamètre, 1/2 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00223794
N° MFRBU3030 BUSHING 2.0000 BORE 1/2 X 1/4 KW
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE BU3030 ALÉSAGE 2.0000 1/2 X 1/4 KW

Spécifications

  • Taille de la bague
    3030
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    24000 po
  • Couple de serrage des vis
    800 pi-lb
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    5/8-11 po
  • Longueur de vis
    1-1/4 po
  • CUP_NON
    782934097416
  • Poids
    7.30 lb
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif