Aperçu
Spécifications
- Taille de la bague3030
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage3 po
- Taille de la rainure de clavette3/4 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage3.0000 po
- MatérielFonte
- Capacité de couple24000 po
- Couple de serrage des vis800 pi-lb
- Diamètre du cercle de boulonnage4 po
- Nombre de trous de boulons2
- Taille du filetage5/8-11 po
- Longueur de vis1-1/4 po
- CUP_NON782934089992
- Poids4.80 lb
- Couple de la clé800 po/lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation