Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
3535X 1 7/16

Coussinet de verrouillage conique - série 3535 , 1-7/16 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00224067
N° MFR3535X 1 7/16

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D'ALÉSAGE CONIQUE 3535 X 1-7/16
  • Clé de l'entraînement à clé - Les vis d'assemblage agissent comme une clé externe
  • Cône de 1 1/2 po/pi sur baril - Comme il s'agit d'un cône non autobloquant, il facilite l'installation et le retrait des produits de l'arbre

Spécifications

  • Taille de la bague
    3535
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Capacité de couple
    44800 po
  • Couple de serrage des vis
    1000 po
  • Diamètre du baril
    4.8300 po
  • Longueur de vis
    1.5000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3750734
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289618378
  • CUP_NON
    662289618378
  • Poids
    14.44 lb
  • Couple de la clé
    1000 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif