Aperçu
- Clé de l'entraînement à clé - Les vis d'assemblage agissent comme une clé externe
- Cône de 1 1/2 po/pi sur baril - Comme il s'agit d'un cône non autobloquant, il facilite l'installation et le retrait des produits de l'arbre
Spécifications
- Taille de la bague3535
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage3-1/8 po
- Taille de la rainure de clavette3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Capacité de couple44800 po
- Couple de serrage des vis1000 po
- Diamètre du baril4.8300 po
- Longueur de vis1.5000 po
- Numéro de catalogue du fabricant3750957
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289618767
- CUP_NON662289618767
- Poids14.00 lb
- Couple de la clé1000 po/lb