Motion
4040 X 1-11/16-KW

Dodge
4040 X 1-11/16-KW

Coussinet de verrouillage conique - série 4040 , 1-11/16 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00224460
N° MFR4040 X 1-11/16-KW
Prix362.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
4040 X 1-11/16-KW

Coussinet de verrouillage conique - série 4040 , 1-11/16 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00224460
N° MFR4040 X 1-11/16-KW
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
Prix362.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4040 1-11/16 W/KW BAGUE TL 117313

Spécifications

  • Taille de la bague
    4040
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    8.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Capacité de couple
    77300 po
  • Couple de serrage des vis
    1700 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Longueur de vis
    1-3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    117313
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782475093137
  • CUP_NON
    782475093137
  • Poids
    22.01 lb
  • Couple de la clé
    1700 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues