Aperçu
- Clé de l'entraînement à clé - Les vis d'assemblage agissent comme une clé externe
- Cône de 1 1/2 po/pi sur baril - Comme il s'agit d'un cône non autobloquant, il facilite l'installation et le retrait des produits de l'arbre
Spécifications
- Taille de la bague4040
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage4.0000 po
- Capacité de couple77300 po
- Couple de serrage des vis1700 po
- Diamètre du baril5.5400 po
- Longueur de vis1.7500 po
- Numéro de catalogue du fabricant3751096
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289622009
- CUP_NON662289622009
- Poids20.46 lb
- Couple de la clé1700 po/lb