4040 X 2-3/4-KW

Dodge
4040 X 2-3/4-KW

Bague de verrouillage conique - série 4040 , 2-3/4 po de diamètre, 5/8 x 5/16 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00224627
N° MFR4040 X 2-3/4-KW
Prix309.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
4040 X 2-3/4-KW

Bague de verrouillage conique - série 4040 , 2-3/4 po de diamètre, 5/8 x 5/16 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00224627
N° MFR4040 X 2-3/4-KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix309.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4040 2-3/4 W/KW BAGUE TL 117326
  • Conception épurée et compacte
  • Une norme de l’industrie depuis plus de 40 ans
  • Facile à enfiler et à enlever
  • La poignée conique 8° adhère fermement, tient fermement, fonctionne vraiment, sans oscillation
  • Montage affleurant – aucune pièce en saillie

Spécifications

  • Taille de la bague
    4040
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    5-3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4 po
  • Matériel
    Acier fritté
  • Capacité de couple
    77300 po
  • Couple de serrage des vis
    1700 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    7-3/4 po (acier), 8-1/2 po (classe 30 , fer gris)
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.54 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Longueur de vis
    1-3/4 po
  • CUP_NON
    782475093267
  • Poids
    18.21 lb
  • Couple de la clé
    1700 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues