3020 60MM

Martin
3020 60MM

Bague de verrouillage conique - série 3020 , alésage de 60 mm, rainure de clavette de 18 x 4.4 mm, matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI00224754
N° MFR3020 60MM
Prix91.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
3020 60MM

Bague de verrouillage conique - série 3020 , alésage de 60 mm, rainure de clavette de 18 x 4.4 mm, matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI00224754
N° MFR3020 60MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix91.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3020 60MM DOUILLE TB MM
  • Les douilles fendues coniques sans bride utilisent des vis pour serrer sur l’arbre, offrant une excellente force de serrage
  • Utilisé sur les pignons, les poulies et les poulies pour augmenter la force de serrage par rapport aux produits standard de taille à alésage qui n’utilisent qu’une rainure de clavette et une vis d’arrêt pour se verrouiller sur l’arbre
  • Leur petite taille et la commodité et les avantages de la construction conique en font un appareil de grande valeur pour de nombreux appareils à utiliser sur les arbres

Spécifications

  • Taille de la bague
    3020
  • Diamètre du baril, grande extrémité
    4.25 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Longueur du baril
    2 po
  • Taille de la rainure de clavette
    18 x 4.4 mm
  • Diamètre extérieur
    4-1/4 po
  • Dessin CAD
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2
  • Matériel
    ACIER
  • Alésage fini stocké
    2.3622 po
  • Couple de serrage des vis
    800 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.125 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    5-5/8 po, 6-1/4 po, 7 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.625 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.625
  • Longueur de vis
    1-1/4 po
  • Brochure du produit
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    697950249735
  • Poids
    6.41 lb
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues