4545 X 2-5/8-KW

Dodge
4545 X 2-5/8-KW

Bague de verrouillage conique - série 4545 , 2-5/8 po de diamètre, 5/8 x 5/16 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00224930
N° MFR4545 X 2-5/8-KW
Prix376.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
4545 X 2-5/8-KW

Bague de verrouillage conique - série 4545 , 2-5/8 po de diamètre, 5/8 x 5/16 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00224930
N° MFR4545 X 2-5/8-KW
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
Prix376.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4545 2-5/8 W/KW BAGUE TL 117424

Spécifications

  • Taille de la bague
    4545
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    2.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    6.38 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-1/2 po
  • Matériel
    Acier fritté
  • Capacité de couple
    110000 po
  • Couple de serrage des vis
    2450 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    8-3/4 po (acier), 9-1/2 po (classe 30 , fer gris)
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.13 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    3/4 po
  • Longueur de vis
    2 po
  • CUP_NON
    782475093533
  • Poids
    27.10 lb
  • Couple de la clé
    2450 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues