Aperçu
Spécifications
- Taille de la bague4545
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage3-7/8 po
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.5000 po
- MatérielFonte
- Capacité de couple110000 po
- Couple de serrage des vis2450 pi-lb
- Diamètre du cercle de boulonnage6.13 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage3/4-10 po
- Longueur de vis2 po
- CUP_NON782934030840
- Poids18.90 lb
- Couple de la clé2450 po/lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation