Motion
4545 4 1/8

Martin
4545 4 1/8

Bague de verrouillage conique - série 4545 , 4-1/8 po de diamètre, 1 x 1/2 po de rainure de clavette, matériau en FER COÛT
N° D’ARTICLE MI00225136
N° MFR4545 4 1/8
Prix270.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
4545 4 1/8

Bague de verrouillage conique - série 4545 , 4-1/8 po de diamètre, 1 x 1/2 po de rainure de clavette, matériau en FER COÛT
N° D’ARTICLE MI00225136
N° MFR4545 4 1/8
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
Prix270.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4545 4 1/8 DOUILLE TB
  • Les douilles fendues coniques sans bride utilisent des vis pour serrer sur l’arbre, offrant une excellente force de serrage
  • Utilisé sur les pignons, les poulies et les poulies pour augmenter la force de serrage par rapport aux produits standard de taille à alésage qui n’utilisent qu’une rainure de clavette et une vis d’arrêt pour se verrouiller sur l’arbre
  • Leur petite taille et la commodité et les avantages de la construction conique en font un appareil de grande valeur pour de nombreux appareils à utiliser sur les arbres

Spécifications

  • Taille de la bague
    4545
  • Diamètre du baril, grande extrémité
    6.375 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    4.1250 po
  • Longueur du baril
    4.5 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 po
  • Diamètre extérieur
    6-3/8 po
  • Dessin CAD
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5
  • Matériel
    FONTE
  • Alésage fini stocké
    4.125 po
  • Couple de serrage des vis
    2450 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.875 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    10-1/2 po, 8-3/4 po, 9-1/2 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.13 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.063 po
  • Taille du filetage
    3/4-10 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.063
  • Longueur de vis
    2 po
  • Brochure du produit
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    697950036663
  • Poids
    18.06 lb
  • Couple de la clé
    2450 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues