Motion
5050 X 2-15/16-KW

Dodge
5050 X 2-15/16-KW

Bague de verrouillage conique - série 5050 , 2-15/16 po de diamètre, 3/4 x 3/8 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00225212
N° MFR5050 X 2-15/16-KW
Prix627.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
5050 X 2-15/16-KW

Bague de verrouillage conique - série 5050 , 2-15/16 po de diamètre, 3/4 x 3/8 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00225212
N° MFR5050 X 2-15/16-KW
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
Prix627.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5050 2-15/16 W/KW BAGUE TL 117459

Spécifications

  • Taille de la bague
    5050
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    7 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5 po
  • Matériel
    Acier fritté
  • Capacité de couple
    126000 po
  • Couple de serrage des vis
    3100 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    10-1/2 (Fonte grise de classe 30 ) po, 9-1/2 (Acier) po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.72 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    7/8 po
  • Longueur de vis
    2-1/4 po
  • CUP_NON
    782475093830
  • Poids
    35.97 lb
  • Couple de la clé
    3100 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues