Aperçu
- Clé de l'entraînement à clé - Les vis d'assemblage agissent comme une clé externe
- Cône de 1 1/2 po/pi sur baril - Comme il s'agit d'un cône non autobloquant, il facilite l'installation et le retrait des produits de l'arbre
Spécifications
- Taille de la bague5050
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage3-5/8 po
- Taille de la rainure de clavette7/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage5.0000 po
- Capacité de couple126000 po
- Couple de serrage des vis3100 po
- Diamètre du baril6.7200 po
- Longueur de vis2.2500 po
- Numéro de catalogue du fabricant3625373
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289671175
- CUP_NON662289671175
- Poids38.00 lb
- Couple de la clé3100 po/lb