Aperçu
Description du fabricant
5050 4 PO AVEC GARNITURE KW TL 117466
Spécifications
- Taille de la bague5050
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage4.0000 po
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 po
- Diamètre extérieur7 po
- Longueur jusqu’à l’alésage5 po
- MatérielAcier fritté
- Capacité de couple126000 po
- Couple de serrage des vis3100 po
- Diamètre extérieur max. du moyeu10-1/2 (Fonte grise de classe 30 ) po, 9-1/2 (Acier) po
- Diamètre du cercle de boulonnage6.72 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage7/8 po
- Longueur de vis2-1/4 po
- CUP_NON782475093908
- Poids28.14 lb
- Couple de la clé3100 po/lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité