Motion
7060 X 6-1/2-KW

Dodge
7060 X 6-1/2-KW

Bague de verrouillage conique - série 7060 , 6-1/2 po de diamètre, 1-1/2 x 3/4 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00225379
N° MFR7060 X 6-1/2-KW
Prix2,038.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
7060 X 6-1/2-KW

Bague de verrouillage conique - série 7060 , 6-1/2 po de diamètre, 1-1/2 x 3/4 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00225379
N° MFR7060 X 6-1/2-KW
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
Votre prix2,038.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7060 6-1/2 BAGUE TL 117495

Spécifications

  • Taille de la bague
    7060
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    6.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/2 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    10-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6 po
  • Matériel
    Acier fritté
  • Capacité de couple
    416000 po
  • Couple de serrage des vis
    7820 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    14.8 po (acier), 17 po (classe 30 , fer gris)
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    1-1/4 po
  • Longueur de vis
    3-1/2 po
  • CUP_NON
    782475094196
  • Poids
    68.64 lb
  • Couple de la clé
    7820 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues