Aperçu
Description du fabricant
8065 6-1/2 BAGUE TL 117482
Spécifications
- Taille de la bague8065
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage6.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1-1/2 x 3/4 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur11-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage6-1/2 po
- MatérielAcier fritté
- Capacité de couple456000 po
- Couple de serrage des vis7820 po
- Diamètre extérieur max. du moyeu15-1/2 po (acier), 17-1/2 po (classe 30 , fer gris)
- Diamètre du cercle de boulonnage11 po
- Nombre de trous de boulons4
- Taille du filetage1-1/4 po
- Longueur de vis3-1/2 po
- CUP_NON782475094066
- Poids100.00 lb
- Couple de la clé7820 po/lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité