Motion
10085 x 8-KW

Dodge
10085 X 8-KW

Coussinet de verrouillage conique - série 10085 , 8 po de diamètre, 2 x 3/4 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00225402
N° MFR10085 X 8-KW
Prix5,820.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
10085 X 8-KW

Coussinet de verrouillage conique - série 10085 , 8 po de diamètre, 2 x 3/4 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00225402
N° MFR10085 X 8-KW
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
Prix5,820.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE TL 10085 8 PO 117485

Spécifications

  • Taille de la bague
    10085
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    8.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    2 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8.5000 po
  • Capacité de couple
    869000 po
  • Couple de serrage des vis
    13700 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    1-1/2 po
  • Longueur de vis
    4-1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    117485
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782475094097
  • CUP_NON
    782475094097
  • Poids
    219.00 lb
  • Couple de la clé
    13700 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues