Motion
10085 X 10

Dodge
10085 X 10

Bague de verrouillage conique - série 10085 , 10 po de diamètre, 2-1/2 x 7/8 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00225404
N° MFR10085 X 10
Prix5,820.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
10085 X 10

Bague de verrouillage conique - série 10085 , 10 po de diamètre, 2-1/2 x 7/8 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00225404
N° MFR10085 X 10
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
Prix5,820.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE TL 10085 10 PO 117510

Spécifications

  • Taille de la bague
    10085
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    10.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    2-1/2 x 7/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    14-3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8-1/2 po
  • Matériel
    Acier fritté
  • Capacité de couple
    869000 po
  • Couple de serrage des vis
    13700 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    19-1/2 po (acier), 22 po (classe 30 , fer gris)
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    14-1/2 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    1-1/2 po
  • Longueur de vis
    4-1/4 po
  • CUP_NON
    782475094301
  • Poids
    157.50 lb
  • Couple de la clé
    13700 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues