Motion
S16-4 TL HUB

Dodge
S16-4 TL HUB

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 1610 , 3.0000 po DE, 1.0000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225427
N° MFRS16-4 TL HUB
Prix103.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
S16-4 TL HUB

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 1610 , 3.0000 po DE, 1.0000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225427
N° MFRS16-4 TL HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix103.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S 16-4 SOUDAGE SUR LE HUB 097023

Spécifications

  • Types de produits
    Moyeu de coussinet
  • Taille de la bague
    1610
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    Alésage maximal 1.6875 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du pilote
    2.8750 po
  • Épaisseur de la bride
    0.73 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-1/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    097023
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Poids
    0.86 lb, 0.65
  • Largeur
    3.1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues