Motion
S16-6

Martin
S16-6

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 1610 , 3.0000 po DE, 1.0000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225432
N° MFRS16-6
Prix130.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
S16-6

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 1610 , 3.0000 po DE, 1.0000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225432
N° MFRS16-6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix130.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU À SOUDER CONIQUE S16-6

Spécifications

  • Types de produits
    Moyeu de coussinet
  • Taille de la bague
    1610
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    Alésage maximal 1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du pilote
    2.8750 po
  • Épaisseur de la bride
    0.55 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-1/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Catalogue du fabricant
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Poids
    0.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues