Motion
S20-8 TL HUB

Dodge
S20-8 TL HUB

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 2012 , 3.5600 po DE, 1.2500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225436
N° MFRS20-8 TL HUB
Prix114.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
S20-8 TL HUB

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 2012 , 3.5600 po DE, 1.2500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225436
N° MFRS20-8 TL HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix114.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S 20-8 SOUDAGE SUR LE HUB 097015

Spécifications

  • Types de produits
    Moyeu de coussinet
  • Taille de la bague
    2012
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    Alésage maximal 2.1250 po
  • Diamètre extérieur
    3.5600 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du pilote
    3.4380 po
  • Épaisseur de la bride
    0.68 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-3/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    097015
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Poids
    1.37 lb, 1.6
  • Largeur
    3.7

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues