Motion
S25-16 TL HUB

Dodge
S25-16 TL HUB

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 2517 , 4.2500 po DE, 1.7500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225444
N° MFRS25-16 TL HUB
Prix233.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
S25-16 TL HUB

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 2517 , 4.2500 po DE, 1.7500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225444
N° MFRS25-16 TL HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix233.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S 25-16 SOUDAGE SUR LE HUB 097019

Spécifications

  • Types de produits
    Moyeu de coussinet
  • Taille de la bague
    2517
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    Alésage maximal 2.6875 po
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du pilote
    4.1250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.66 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.33 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    097019
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Poids
    2.46 lb, 2.7
  • Largeur
    5.6

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues