Motion
S30-10 TL HUB

Dodge
S30-10 TL HUB

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 3020 , 5.2500 po DE, 2.0000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225447
N° MFRS30-10 TL HUB
Prix248.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
S30-10 TL HUB

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 3020 , 5.2500 po DE, 2.0000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225447
N° MFRS30-10 TL HUB
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
Prix248.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S 30-10 SOUDAGE SUR LE HUB 097020

Spécifications

  • Types de produits
    Moyeu de coussinet
  • Taille de la bague
    3020
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    Alésage maximal 3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du pilote
    5.1250 po
  • Épaisseur de la bride
    1.33 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4-1/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    097020
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Poids
    4.53 lb, 4.55
  • Largeur
    6.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues