Aperçu
Description du fabricant
S30-10 HUB TB SOUDÉ SUR
Spécifications
- Types de produitsMoyeu de coussinet
- Taille de la bague3020
- Cuisinière d’alésage de coussinetAlésage maximal 3.0000 po
- Diamètre extérieur5.2500 po
- MatérielAcier
- Diamètre du pilote5.1250 po
- Épaisseur de la bride1.325 po
- Diamètre du cercle de boulonnage4-1/4 po
- Nombre de trous de boulons3
- Catalogue du fabricant
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Poids4.30 lb, 4.4
- Largeur5.2
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité