Motion
S35 TL HUB

Dodge
S35 TL HUB

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 3535 , 6.5000 po DE, 3.5000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225452
N° MFRS35 TL HUB
Prix680.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
S35 TL HUB

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 3535 , 6.5000 po DE, 3.5000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225452
N° MFRS35 TL HUB
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
Prix680.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S 35 SOUDAGE SUR LE HUB 097022

Spécifications

  • Types de produits
    Moyeu de coussinet
  • Taille de la bague
    3535
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    Alésage maximal 3.9375 po
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du pilote
    6.3750 po
  • Épaisseur de la bride
    2.34 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    097022
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Poids
    14.53 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues