Motion
S35
Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 3535 , 6.5000 po DE, 3.5000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225453
N° MFRS35
Prix652.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 3535 , 6.5000 po DE, 3.5000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225453
N° MFRS35

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix652.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S35 HUB TB SOUDÉ SUR

Spécifications

  • Types de produits
    Moyeu de coussinet
  • Taille de la bague
    3535
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    Alésage maximal 3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du pilote
    6.3750 po
  • Épaisseur de la bride
    2.34 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Catalogue du fabricant
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Poids
    15.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues