Motion
WA-16

Martin
WA-16

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 1615 , 3.2500 po DE, 1.5000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225459
N° MFRWA-16
Prix136.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
WA-16

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 1615 , 3.2500 po DE, 1.5000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225459
N° MFRWA-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix136.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU À SOUDER CONIQUE WA16

Spécifications

  • Types de produits
    Moyeu de coussinet
  • Taille de la bague
    1615
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    Alésage maximal 1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du pilote
    2.8750 po
  • Épaisseur de la bride
    5/8 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-1/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    5
  • Catalogue du fabricant
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Poids
    1.38 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues