Motion
WA-25

Martin
WA-25

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 2517 , 4.8750 po DE, 1.7500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225463
N° MFRWA-25
Prix228.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
WA-25

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 2517 , 4.8750 po DE, 1.7500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225463
N° MFRWA-25

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix228.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WA25 HUB TB SOUDÉ SUR

Spécifications

  • Types de produits
    Moyeu de coussinet
  • Taille de la bague
    2517
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    Alésage maximal 2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.8750 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du pilote
    4.3750 po
  • Épaisseur de la bride
    3/4 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-3/8 po
  • Nombre de trous de boulons
    5
  • Catalogue du fabricant
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Poids
    4.00 lb, 4.4
  • Largeur
    4.8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues