Motion
WA30 TL HUB

Dodge
WA30 TL HUB

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 3030 , 5.5000 po DE, 3.0000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225465
N° MFRWA30 TL HUB
Prix406.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
WA30 TL HUB

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 3030 , 5.5000 po DE, 3.0000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225465
N° MFRWA30 TL HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix406.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WA30 HUB SOUDÉ 228087

Spécifications

  • Types de produits
    Moyeu de coussinet
  • Taille de la bague
    3030
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    Alésage maximal 3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du pilote
    5.1250 po
  • Épaisseur de la bride
    3/4 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4-1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    228087
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0000 po
  • Poids
    6.99 lb, 7.85
  • Largeur
    6.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues