Motion
WA-35

Martin
WA-35

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 3535 , 6.7500 po DE, 3.5000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225468
N° MFRWA-35
Prix546.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
WA-35

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 3535 , 6.7500 po DE, 3.5000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225468
N° MFRWA-35

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix546.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WA35 HUB TB SOUDÉ SUR

Spécifications

  • Types de produits
    Moyeu de coussinet
  • Taille de la bague
    3535
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    Alésage maximal 3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    6.7500 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du pilote
    6.2500 po
  • Épaisseur de la bride
    1 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5 po
  • Nombre de trous de boulons
    5
  • Catalogue du fabricant
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Poids
    12.80 lb, 13.17
  • Largeur
    6.7

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues