Motion
WA-45

Martin
WA-45

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 4545 , 8.7500 po DE, 4.5000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225472
N° MFRWA-45
Prix949.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
WA-45

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 4545 , 8.7500 po DE, 4.5000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225472
N° MFRWA-45

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix949.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WA45 HUB TB SOUDÉ SUR

Spécifications

  • Types de produits
    Moyeu de coussinet
  • Taille de la bague
    4545
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    Alésage maximal 4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du pilote
    8.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    1 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6-3/8 po
  • Nombre de trous de boulons
    5
  • Catalogue du fabricant
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po
  • Poids
    27.50 lb, 27
  • Largeur
    9.9

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues