Motion
ADAPTATEUR 2525B TL

Dodge
2525B TL ADAPTER

Adaptateur de bague verrouillable conique - Utiliser une bague 2525 , 4.1250 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de longueur, fonte
N° D’ARTICLE MI00225494
N° MFR2525B TL ADAPTER
Prix211.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
2525B TL ADAPTER

Adaptateur de bague verrouillable conique - Utiliser une bague 2525 , 4.1250 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de longueur, fonte
N° D’ARTICLE MI00225494
N° MFR2525B TL ADAPTER
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
Votre prix211.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR DE BOUQUET 2525B KS 120014

Spécifications

  • Types de produits
    Adaptateur de bague
  • Taille de la bague
    2525
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    Alésage maximal 2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.1250 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre extérieur du moyeu compatible
    5-1/4 po, 5 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.38 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120014
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Poids
    3.35 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues