Motion
K80 TL HUB

Dodge
K80 TL HUB

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 8065 , 14.7500 po DE, 3.6300 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225590
N° MFRK80 TL HUB
Prix4,216.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
K80 TL HUB

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 8065 , 14.7500 po DE, 3.6300 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225590
N° MFRK80 TL HUB
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
Prix4,216.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K80 SOUDAGE SUR LE HUB 228086

Spécifications

  • Types de produits
    Moyeu de coussinet
  • Taille de la bague
    8065
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    Alésage maximal 8.0000 po
  • Diamètre extérieur
    14.7500 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du pilote
    14.1250 po
  • Épaisseur de la bride
    3/4 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    11-1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    228086
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.6300 po
  • Poids
    65.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues