Motion
K120 VERROUILLAGE DE TAPER AVEC HB MARCHE

Dodge
K120 TAPER LOCK W/ON HB

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 120100 , 22.2500 po DE, 5.3800 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225610
N° MFRK120 TAPER LOCK W/ON HB
Prix14,926.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
K120 TAPER LOCK W/ON HB

Moyeu de douille verrouillable conique - Utiliser une douille 120100 , 22.2500 po DE, 5.3800 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00225610
N° MFRK120 TAPER LOCK W/ON HB
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
Prix14,926.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K120 SOUDAGE SUR LE HUB 228058

Spécifications

  • Types de produits
    Moyeu de coussinet
  • Taille de la bague
    120100
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    Alésage maximal 12.0000 po
  • Diamètre extérieur
    22.2500 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du pilote
    2.7500 po
  • Épaisseur de la bride
    1 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    17-1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    228058
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.3800 po
  • Poids
    225.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues