Motion
2517 X 1-STEEL

Dodge
2517 X 1-STEEL NK

Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage 1 po, rainure de clavette 1/4 x 1/8 po, acier
N° D’ARTICLE MI00225739
N° MFR2517 X 1-STEEL NK
Prix103.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
2517 X 1-STEEL NK

Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage 1 po, rainure de clavette 1/4 x 1/8 po, acier
N° D’ARTICLE MI00225739
N° MFR2517 X 1-STEEL NK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix103.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2517 1 PO INOX REBORABLE TL BUISSON 119423

Spécifications

  • Taille de la bague
    2517
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2-11/16 po (sans rainure de clavette), 2-11/16 po (sans rainure de clavette), 2-7/16 po (avec rainure de clavette)
  • Diamètre extérieur
    3.38 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    11600 po
  • Couple de serrage des vis
    430 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    4.38 po (acier), 4.88 po (classe 30 , fer gris)
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-1/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    1/2 po
  • Longueur de vis
    1 po
  • CUP_NON
    782475449217
  • Poids
    3.80 lb
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues