Motion
1008 X 14MM-KW

Dodge
1008 X 14MM-KW

Bague de verrouillage conique - série 1008 , alésage de 14 mm, rainure de clavette de 5 x 2.3 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00225794
N° MFR1008 X 14MM-KW
Prix29.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1008 X 14MM-KW

Bague de verrouillage conique - série 1008 , alésage de 14 mm, rainure de clavette de 5 x 2.3 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00225794
N° MFR1008 X 14MM-KW
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
Votre prix29.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1008 14MM BAGUE TL 119565

Spécifications

  • Taille de la bague
    1008
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    5 x 2.3 mm
  • Diamètre extérieur
    1.39 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.87 po
  • Matériel
    Acier fritté
  • Capacité de couple
    1200 po
  • Couple de serrage des vis
    55 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    1.94 po (acier), 2.19 po (classe 30 , fer gris)
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.33 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Longueur de vis
    1/2 po
  • CUP_NON
    782475784066
  • Poids
    0.25 lb
  • Couple de la clé
    55 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues