Aperçu
Description du fabricant
1210 22MM BAGUE TL 119655
Spécifications
- Taille de la bague1210
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage22 mm
- Taille de la rainure de clavette6 x 2.8 mm
- Diamètre extérieur1.87 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- MatérielAcier fritté
- Capacité de couple3600 po
- Couple de serrage des vis175 po
- Diamètre extérieur max. du moyeu2.88 po (acier), 3-1/4 po (classe 30 , fer gris)
- Diamètre du cercle de boulonnage1-3/4 po
- Nombre de trous de boulons2
- Taille du filetage3/8 po
- Longueur de vis5/8 po
- CUP_NON782475885589
- Poids0.48 lb
- Couple de la clé175 po/lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité