2012 45MM

Martin
2012 45MM

Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage de 45 mm, rainure de clavette de 14 x 3.8 mm, matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI00225934
N° MFR2012 45MM
Prix48.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
2012 45MM

Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage de 45 mm, rainure de clavette de 14 x 3.8 mm, matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI00225934
N° MFR2012 45MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix48.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2012 45MM DOUILLE TB MM
  • Les douilles fendues coniques sans bride utilisent des vis pour serrer sur l’arbre, offrant une excellente force de serrage
  • Utilisé sur les pignons, les poulies et les poulies pour augmenter la force de serrage par rapport aux produits standard de taille à alésage qui n’utilisent qu’une rainure de clavette et une vis d’arrêt pour se verrouiller sur l’arbre
  • Leur petite taille et la commodité et les avantages de la construction conique en font un appareil de grande valeur pour de nombreux appareils à utiliser sur les arbres

Spécifications

  • Taille de la bague
    2012
  • Diamètre du baril, grande extrémité
    2.75 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Longueur du baril
    1.25 po
  • Taille de la rainure de clavette
    14 x 3.8 mm
  • Diamètre extérieur
    2-3/4 po
  • Dessin CAD
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.25
  • Matériel
    ACIER
  • Alésage fini stocké
    1.7717 po
  • Couple de serrage des vis
    280 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.375 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    3-7/8 po, 4-3/4 po, 4-3/8 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-5/8 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.875 po
  • Taille du filetage
    7/16-14 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.875
  • Longueur de vis
    7/8 po
  • Brochure du produit
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    697950210841
  • Poids
    1.43 lb
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues