Motion
2517 X 19MM-KW

Dodge
2517 X 19MM-KW

Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage 19 mm, rainure de clavette 6 x 2.8 mm
N° D’ARTICLE MI00225944
N° MFR2517 X 19MM-KW
Prix63.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
2517 X 19MM-KW

Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage 19 mm, rainure de clavette 6 x 2.8 mm
N° D’ARTICLE MI00225944
N° MFR2517 X 19MM-KW
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
Prix63.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2517 19MM BAGUE TL 119672

Spécifications

  • Taille de la bague
    2517
  • Diamètre du baril, grande extrémité
    4.8800 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Longueur du baril
    1.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    6 x 6 mm
  • Diamètre extérieur
    4.8800 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Matériel
    Acier fritté
  • Alésage fini stocké
    0.7480 po
  • Capacité de couple
    11600 po
  • Couple de serrage des vis
    430 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.7500 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    1/2 po
  • Longueur de vis
    1 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119672
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782475885305
  • CUP_NON
    782475885305
  • Poids
    3.35 lb
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues