2517 22MM

Martin
2517 22MM

Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage de 22 mm, rainure de clavette de 6 x 2.8 mm, matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI00225949
N° MFR2517 22MM
Prix59.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
2517 22MM

Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage de 22 mm, rainure de clavette de 6 x 2.8 mm, matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI00225949
N° MFR2517 22MM
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
Votre prix59.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2517 22MM DOUILLE TB MM
  • Les douilles fendues coniques sans bride utilisent des vis pour serrer sur l’arbre, offrant une excellente force de serrage
  • Utilisé sur les pignons, les poulies et les poulies pour augmenter la force de serrage par rapport aux produits standard de taille à alésage qui n’utilisent qu’une rainure de clavette et une vis d’arrêt pour se verrouiller sur l’arbre
  • Leur petite taille et la commodité et les avantages de la construction conique en font un appareil de grande valeur pour de nombreux appareils à utiliser sur les arbres

Spécifications

  • Taille de la bague
    2517
  • Diamètre du baril, grande extrémité
    3.375 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Longueur du baril
    1.75 po
  • Taille de la rainure de clavette
    6 x 2.8 mm
  • Diamètre extérieur
    3-3/8 po
  • Dessin CAD
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.75
  • Matériel
    ACIER
  • Alésage fini stocké
    0.8661 po
  • Couple de serrage des vis
    430 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.875 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    4-3/8 po, 4-7/8 po, 5-1/2 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-1/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.5 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.5
  • Longueur de vis
    1 po
  • Brochure du produit
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    697950210926
  • Poids
    3.70 lb
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues