2517 X 48MM-KW

Dodge
2517 X 48MM-KW

Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage de 48 mm, rainure de clavette de 14 x 3.8 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00225976
N° MFR2517 X 48MM-KW
Prix65.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
2517 X 48MM-KW

Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage de 48 mm, rainure de clavette de 14 x 3.8 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00225976
N° MFR2517 X 48MM-KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix65.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2517 48MM BAGUE TL 119630

Spécifications

  • Taille de la bague
    2517
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    14 x 3.8 mm
  • Diamètre extérieur
    3.38 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/4 po
  • Matériel
    Acier fritté
  • Capacité de couple
    11600 po
  • Couple de serrage des vis
    430 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    4.38 po (acier), 4.88 po (classe 30 , fer gris)
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-1/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    1/2 po
  • Longueur de vis
    1 po
  • CUP_NON
    782475530595
  • Poids
    2.32 lb
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues