3020 X 28MM-KW

Dodge
3020 X 28MM-KW

Bague de verrouillage conique - série 3020 , alésage 28 mm, rainure de clavette 8 x 3.3 mm
N° D’ARTICLE MI00225982
N° MFR3020 X 28MM-KW
Prix90.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
3020 X 28MM-KW

Bague de verrouillage conique - série 3020 , alésage 28 mm, rainure de clavette 8 x 3.3 mm
N° D’ARTICLE MI00225982
N° MFR3020 X 28MM-KW
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
Prix90.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3020 28MM BAGUE TL 119675

Spécifications

  • Taille de la bague
    3020
  • Diamètre du baril, grande extrémité
    6.2500 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Longueur du baril
    2.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 7 mm
  • Diamètre extérieur
    6.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Matériel
    Acier fritté
  • Alésage fini stocké
    1.1023 po
  • Capacité de couple
    24000 po
  • Couple de serrage des vis
    800 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.0000 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Longueur de vis
    1-1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119675
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782475884285
  • CUP_NON
    782475884285
  • Poids
    5.99 lb
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues