3020 X 38MM-KW

Dodge
3020 X 38MM-KW

Bague de verrouillage conique - série 3020 , alésage de 38 mm, rainure de clavette de 10 x 3.3 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00225990
N° MFR3020 X 38MM-KW
Prix95.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
3020 X 38MM-KW

Bague de verrouillage conique - série 3020 , alésage de 38 mm, rainure de clavette de 10 x 3.3 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00225990
N° MFR3020 X 38MM-KW
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
Prix95.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3020 38MM BAGUE TL 119679

Spécifications

  • Taille de la bague
    3020
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    10 x 3.3 mm
  • Diamètre extérieur
    4-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Matériel
    Acier fritté
  • Capacité de couple
    24000 po
  • Couple de serrage des vis
    800 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    5.63 po (acier), 6-1/4 po (classe 30 , fer gris)
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Longueur de vis
    1-1/4 po
  • CUP_NON
    782475884698
  • Poids
    5.64 lb
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues